Utgått

Honeywell Home - Honeywell trådløs dørklokke - DC915NEA

KopierKopier
Honeywell Home - Honeywell trådløs dørklokke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Strømtype - DC

  • Lydstyrke - 90 dB

  • Trådløs - Ja

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Honeywell trådløs dørklokke

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5004100965615

Elnummer

6200419

Leverandørens varenummer

DC915NEA

Typebeskrivelse

6200419

Kapslingsfarge:

Hvit

Strømtype:

DC

Lydstyrke:

90 dB

Trådløs:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Plast

Innebygd batteri:

Ja

Maks rekkevidde:

200 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

DC915NEA
Trådløs ringeklokke med trådløs bevegelsesensor og trådløs ringeknapp(hvit)

Det er mulig å ha seks trådløse knapper på denne ringeklokken

Honeywell DC915NEA med bevegelsesensor og ringeknapp, 200 m trådløs rekkevidde . Du kan koble to ringeklokker sammen med hverandre for å få større trådløs dekning, inntil 400m.Bruke den trådløse bevegelsesensor for å varsle deg om at det er en gjest på vei enten inn porten eller døren til f.eks butikken.

• Sett med trådløs ringeklokke,trådløs bevegelsesensor og trådløs ringeknapp.
• Overvåker store områder i 140 graders vinkel og inntil 12 m avstand.
• Trådløs rekkevidde opptil 200 m
• Volum på 90 dB
• Velg mellom 8 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Mulighet for å øke trådløs rekkevidde opp til 400 m
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert


Trådløs ringeklokke(hvit)
Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V (ikke inkluderet)

Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V) (inkludert)

Trådløs bevegelsesensor(hvit):
Størrelsesforhold:
111 x 73 x 93mm
Batterier:1 x 9 V PP3 (6LR61)
(ikke inkludert)