Honeywell Home - LED-sikkerhetslys – Vandret - 6200430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Med navneskilt - Ja
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965790
Elnummer
6200430
Leverandørens varenummer
6200430
Typebeskrivelse
6200430
Form:
Oval
Med navneskilt:
Ja
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Grå
Med belysning:
Ja
Trådløs:
Ja
Innbyggingsdybde:
16 mm
Lengde:
70 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
16 mm
• Opptil 200 m trådløs rekkevidde
• Trykk på navneskiltet
• LED sikkerhet lys
• Secret banker på funksjon
• Batteriet er lett å åpne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vanntett ( IP55 )
• Enkel installasjon - ingen kabler
• Fester inkludert
Trykknapp (grå )
Størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 volt )
(Inkludert)
• Trykk på navneskiltet
• LED sikkerhet lys
• Secret banker på funksjon
• Batteriet er lett å åpne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vanntett ( IP55 )
• Enkel installasjon - ingen kabler
• Fester inkludert
Trykknapp (grå )
Størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 volt )
(Inkludert)