Honeywell Home - Plug-In trådløs dørklokke - 62 004 26
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC
Lydstyrke - 84 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100967480
Elnummer
6200426
Leverandørens varenummer
62 004 26
Typebeskrivelse
6200426
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC
Lydstyrke:
84 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DC515NHGP2
To trådløse ringeklokker - en plugg-in trådløs ringeklokke og en trådløs ringeklokkepluss en trådløs ringeknapp
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med 2 stk trådløse ringeklokker en trådløs plug in ringeklokke,en trådløs ringeklokke og en trådløs ringeknapp.
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum på 84dB
• Velg mellom 6 melodier
• Mute funksjon/ lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Nattlys
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløst ringeklokke (hvit)
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 42,5mm
batterier:
3 x LR6 ( AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)
Trådløs plug-in ringeklokke (hvit ):
70 x 70 x 76,5mm
strøm
100-240V 50-60Hz 300mA
Trådløs ringeknapp (hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 V) ( inkludert)
To trådløse ringeklokker - en plugg-in trådløs ringeklokke og en trådløs ringeklokkepluss en trådløs ringeknapp
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med 2 stk trådløse ringeklokker en trådløs plug in ringeklokke,en trådløs ringeklokke og en trådløs ringeknapp.
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum på 84dB
• Velg mellom 6 melodier
• Mute funksjon/ lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Nattlys
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløst ringeklokke (hvit)
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 42,5mm
batterier:
3 x LR6 ( AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)
Trådløs plug-in ringeklokke (hvit ):
70 x 70 x 76,5mm
strøm
100-240V 50-60Hz 300mA
Trådløs ringeknapp (hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 V) ( inkludert)