Honeywell Home - Plug-In trådløs dørklokke kit DC313NP2 84 dB 6 melodier 1 - DC313NP2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 84 dB
Strømtype - AC
Monteringsmetode - Andre
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100965448
Elnummer
6200410
Leverandørens varenummer
DC313NP2
Typebeskrivelse
6200410
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
84 dB
Strømtype:
AC
Monteringsmetode:
Andre
Trådløs:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
150 m
DC313NP2
Trådløs ringeklokke plug-in med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
Enkel , pålitelig , problemfri Honeywell DC313NP2 - trådløs ringeklokke med justerbart volum og en LED strobe for ekstra visuelt varsler .
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuelt varsel
• Lang batterilevetid
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 76,5 mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA
Trådløs ringeknapp (hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)
Trådløs ringeklokke plug-in med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
Enkel , pålitelig , problemfri Honeywell DC313NP2 - trådløs ringeklokke med justerbart volum og en LED strobe for ekstra visuelt varsler .
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuelt varsel
• Lang batterilevetid
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 76,5 mm
Strøm:
100-240V 50-60Hz 300mA
Trådløs ringeknapp (hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)