Honeywell Home - Trådløs ringeklokke 150 m DC315N 6 toner 84Db Led hvit - 6200403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - DC
Lydstyrke - 84 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100965462
Elnummer
6200403
Leverandørens varenummer
6200403
Typebeskrivelse
6200403
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
84 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DC315N
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 sanger
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 sanger
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)


