Honeywell Home - Trådløs ringeklokke 200meter - DC915NG

KopierKopier
Honeywell Home - Trådløs ringeklokke 200meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Strømtype - DC

  • Lydstyrke - 90 dB

  • Trådløs - Ja

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Honeywell trådløs dørklokke

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5004100965622

Elnummer

6200408

Leverandørens varenummer

DC915NG

Typebeskrivelse

6200408

Kapslingsfarge:

Aluminium

Strømtype:

DC

Lydstyrke:

90 dB

Trådløs:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Plast

Innebygd batteri:

Ja

Maks rekkevidde:

200 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

DC915NG

Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(grå)

Det er mulig å ha seks trådløse knapper på denne ringeklokken
Honeywell DC915NG - trådløs ringeklokke med inntil 200 m rekkevidde. Den leveres med mute funksjon og Halo lys for visuell varsling. Du kan koble to trådløse ringeklokker sammen for å øke rekkevidden til inntil 400m.


• Trådløs rekkevidde opptil 200 m
• Volum på 90 dB
• Velg mellom 8 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert

Trådløs ringeklokke(grå):
Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(ikke inkludert)

Trådløs ringeknapp(grå):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)