Honeywell Home - Trådløs ringeklokke 6 toner,L - 62 004 34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - DC
Lydstyrke - 80 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100965653
Elnummer
6200434
Leverandørens varenummer
62 004 34
Typebeskrivelse
6200434
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
80 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DCR313N
Trådløs rund ringeklokke med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum opp til 80 dB
• Velg mellom 4 melodier
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs rund ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
116 x 37,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)
Trådløs rund ringeklokke med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum opp til 80 dB
• Velg mellom 4 melodier
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs rund ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
116 x 37,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)