Honeywell Home - Trådløs ringeklokke kit 150m DC311N 80dB 4 toner Honeywell - 6200400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 80 dB
Strømtype - DC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5004100965349
Elnummer
6200400
Leverandørens varenummer
6200400
Typebeskrivelse
6200400
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
80 dB
Strømtype:
DC
Monteringsmetode:
Påvegg
Trådløs:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
150 m
DC311N
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha to trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum opp til 80 dB
• Velg mellom 4 melodier
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha to trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum opp til 80 dB
• Velg mellom 4 melodier
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
4 x LR6 (AA) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)