Honeywell Home - Trådløs, bærbar plug-in-dørklokke med lydstyrkestyring - 62 004 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC
Lydstyrke - 84 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100965424
Elnummer
6200425
Leverandørens varenummer
62 004 25
Typebeskrivelse
6200425
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC
Lydstyrke:
84 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
DC313NGHP2
To trådløse ringeklokker - en trådløs ringeklokke plugg-in og entrådløs ringeklokke, pluss en trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med 2 stk trådløse ringeklokker en trådløs plug in ringeklokke,en trådløs ringeklokke og en trådløs ringeknapp.
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum på 84dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke (hvit) :
størrelsesforhold :
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs plug-in ringeklokke (hvit):
størrelsesforhold:
110 x 70 x 76,5 mm
strøm:
100-240 V 50-60 Hz 300 mA
Trådløs ringeknapp(hvit):
størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 (3 volt )
(inkludert)
To trådløse ringeklokker - en trådløs ringeklokke plugg-in og entrådløs ringeklokke, pluss en trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med 2 stk trådløse ringeklokker en trådløs plug in ringeklokke,en trådløs ringeklokke og en trådløs ringeknapp.
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum på 84dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke (hvit) :
størrelsesforhold :
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs plug-in ringeklokke (hvit):
størrelsesforhold:
110 x 70 x 76,5 mm
strøm:
100-240 V 50-60 Hz 300 mA
Trådløs ringeknapp(hvit):
størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 (3 volt )
(inkludert)