Honeywell Home - Trådløs ringeklokke kit 150 m DC313N 84 dB 6 toner hvit - 6200401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 84 dB
Strømtype - DC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965370
Elnummer
6200401
Leverandørens varenummer
6200401
Typebeskrivelse
6200401
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
84 dB
Strømtype:
DC
Monteringsmetode:
Påvegg
Trådløs:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
150 m
DC313N
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum til 84dB
• Velg mellom 6 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobefor visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold :
110 x 70 x 42,5mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit)
Størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 V)
(Inkludert)
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum til 84dB
• Velg mellom 6 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobefor visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold :
110 x 70 x 42,5mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit)
Størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 V)
(Inkludert)