Honeywell Home - Trådløs ringeknapp - 62 004 36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Med navneskilt - nei
Med belysning - Ja
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100967831
Elnummer
6200436
Leverandørens varenummer
62 004 36
Typebeskrivelse
6200436
Form:
Rund
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
Ja
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
Ja
Høyde:
19 mm
Diameter:
42 mm
• Opptil 200 m trådløs rekkevidde
• LED sikkerhet lys
• Secret banker på funksjon
• Batteriet er lett å åpne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vanntett ( IP55 )
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Fester inkludert
Trykknapp ( hvit) :
Størrelsesforhold :
42 x 42 x 18,5 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 volt )
(Inkludert)
• LED sikkerhet lys
• Secret banker på funksjon
• Batteriet er lett å åpne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vanntett ( IP55 )
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Fester inkludert
Trykknapp ( hvit) :
Størrelsesforhold :
42 x 42 x 18,5 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 volt )
(Inkludert)