Honeywell Home - trådløs ringeknapp Honeywell DCP311 m/LED lys - DCP311

KopierKopier
Honeywell Home - trådløs ringeknapp Honeywell DCP311 m/LED lys

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Oval

  • Med navneskilt - nei

  • Materiale - Plast

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Honeywell trådløs dørklokke

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5004100965738

Elnummer

6200413

Leverandørens varenummer

DCP311

Typebeskrivelse

6200413

Form:

Oval

Med navneskilt:

nei

Materiale:

Plast

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med belysning:

Ja

Trådløs:

Ja

Innbyggingsdybde:

0 mm

Lengde:

70 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

16 mm

Trådløst Trykknapp med LED- sikkerhet lys - Hvit vertikal
•Opptil 200M trådløs rekkevidde
•LED - bekreftelseslys
•"Secret-knock" funksjon, sender annet signal når en du kjenner ringer på
•Batterirom som er enkelt å åpne
•Lang batterilevetid
•Indikator for lavt batteri
•Vanntett (IP55)
•Enkel innstallasjon - alt du trenger følger med

Hva følger med
•1 stk. trådløs ringeknapp i hvit utførelse
•1 stk. CR2032 (3V) batteri
•2 års produktgaranti

Teknisk info
•Farge: Hvit
•Mulighet for veggmontering: Ja
•Frekvens: 868Mhz
•Trådløs rekkevidde: 200M (fri sikt)
•IP-klassifisering: IP55
•Lavt batteriindikator: Ja
•Ringeknapp utforming: Stående
•Strømforsyning: 1 stk. CR2032 (3V)
•Batterilevetid: 2 år
•Størrelse og vekt: 30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)
•Feste: Brakett / skruer / raw plugger