Honeywell Home - Trådløs trykknap med navnepla - 62 004 28
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Med navneskilt - Ja
Med belysning - Ja
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100965769
Elnummer
6200428
Leverandørens varenummer
62 004 28
Typebeskrivelse
6200428
Form:
Oval
Med navneskilt:
Ja
Med belysning:
Ja
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Andre
Trådløs:
Ja
Lengde:
30 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
16 mm
Trådløst Trykknapp med navneskilt ogLED sikkerhet lys - horisontal, grå
• Opptil 200 m trådløs rekkevidde• Trykk på navneskiltet • LED sikkerhet lys• Secret banker på funksjon• Batteriet er lett å åpne• Lang batterilevetid • Indikator for lavt batteri• Vanntett ( IP55 )• Enkel installasjon - ingen kabler• Fester inkludert
Trykknap (grå):Størrelsesforhold:30 x 70 x 16 mmBatterier:1 x CR2032 (3 V)(inkluderet)
• Opptil 200 m trådløs rekkevidde• Trykk på navneskiltet • LED sikkerhet lys• Secret banker på funksjon• Batteriet er lett å åpne• Lang batterilevetid • Indikator for lavt batteri• Vanntett ( IP55 )• Enkel installasjon - ingen kabler• Fester inkludert
Trykknap (grå):Størrelsesforhold:30 x 70 x 16 mmBatterier:1 x CR2032 (3 V)(inkluderet)