Honeywell Home - Trådløs trykknapp Honeywell DCP511 m/LED lys - 6200427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Med navneskilt - Ja
Med belysning - Ja
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100965752
Elnummer
6200427
Leverandørens varenummer
6200427
Typebeskrivelse
6200427
Form:
Oval
Med navneskilt:
Ja
Med belysning:
Ja
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
Ja
Lengde:
30 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
16 mm
Trådløs trykknap med navneplade og
LED-sikkerhedslys – horisontal, hvid
• Opptil 200 m trådløs rekkevidde
• Trykk på navneskiltet
• LED sikkerhet lys
• Secret banker på funksjon
• Batteriet er lett å åpne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vanntett ( IP55 )
• Enkel installasjon - ingen kabler
• Fester inkludert
Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkluderet)
LED-sikkerhedslys – horisontal, hvid
• Opptil 200 m trådløs rekkevidde
• Trykk på navneskiltet
• LED sikkerhet lys
• Secret banker på funksjon
• Batteriet er lett å åpne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vanntett ( IP55 )
• Enkel installasjon - ingen kabler
• Fester inkludert
Trykknap (hvid):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkluderet)


