Honeywell - IQ8 manuell melder, glass, 10 - 704960

Honeywell
KopierKopier
Honeywell - IQ8 manuell melder, glass, 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reserveglass

  • Materiale - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

07090062420062

Elnummer

6204578

Leverandørens varenummer

704960

Typebeskrivelse

6204578

Type tilbehør/reservedel:

Reserveglass

Materiale:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

Ja

IQ8 manuell melder, glass, 10pk. Splintsikkert glass som brekker ved aktivisering.