Honeywell - IQ8 Quad himlingsadapter 10 p - 805577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
07090062420079
Elnummer
6204579
Leverandørens varenummer
805577
Typebeskrivelse
6204579
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Plast
Benyttes ved montasje i himlingen for å lette installasjon av kabler. Leveres i pakker á 10 stk. Like godt egnet til alle typer detektorer og til annet utstyr som trenger kabelinnfestning mot himling. Denne adapteren kan benyttes for alle våre detektorer og utstyr som trenger en festeanordning i himlingsplater, og forenkler festing av kabler og rør over himling. Kablene/rørene stripses fast i himlingens adaptere, og adapteren festes med de samme skruene som detektor sokkelen. Sokkel under himling og adapteret over himling.
ProduktbladPDF


