Honeywell - IQ8 Quad optisk røykdetektor, - 802371

Honeywell
KopierKopier
Honeywell - IQ8 Quad optisk røykdetektor,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - Ja

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Røykvarsler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

07090062420000

Elnummer

6204572

Leverandørens varenummer

802371

Typebeskrivelse

6204572

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

Ja

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

Ja

Selvklebende:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

Ja

Kabelinngang:

Andre

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Inkludert batteri:

Uten

RAL-nummer (lignende):

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP42

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Lengde:

117 mm

Bredde:

117 mm

Høyde/dybde:

49 mm

Diameter:

117 mm

Standard detektor med optisk kammer for bruk i de fleste områder. Detekterer godt ulmebrann og er en allsidig allround detektor. Detektoren har innebygget logikk. Detektorens oppbygning sikrer rask deteksjon av de vanligste brannforløpene.