Honeywell - L330W/HI BLK PIR, 230V/10A - L330W/HI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 10 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Sensortype - Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100960672
Elnummer
1410504
Leverandørens varenummer
L330W/HI
Typebeskrivelse
1410504
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
10 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
10 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Min. innkoblingstid:
5 s
Temperaturområde:
-25...50 °C
Detekterer opp til 10M . Justering av forsinkelsestid etter detektering 5 sek. til 20 min., samt LUX verdi og manuell styring med medfølgende fjernkontroll.
Inkl.fjernkontroll, brakett for hjørne,tak og vegg følger med.
Kan belastes med 2300W gløde/halogen lyskilder, 1500W halogen trafoer, 600W magnetiske reaktorer eller 200W LED last.