Horstmann - Kortslutningsindikator 1000 A, væskefylt, rund leder 30 - 40 mmØ - 20-0404-000/1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682013998
Elnummer
2866550
Leverandørens varenummer
20-0404-000/1000
Typebeskrivelse
2866550
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Kortslutningsindikator, væskefylt
Oppbygning:
Indikeringsenheten består av en glasskolbe innmontert i et kunststoffhus, dette festes til åket som omslutter lederen.
Funksjonsprinsipp:
Glasskolben er fylt med klar væske som inneholder et rødt fargepigment samt en stålfjær.
I driftstilstand ligger fargepigmentet på bunnen i glasskolben. Feltforandringen ved kortslutning setter stålfjæren i bevegelse og denne virvler opp pigmentet som farger væsken rød.
Tiden det tar til fargepigmentet har bunnfelt seg, utgjør den automatiske tilbakestillingen.
Tekniske data:
Merkestrøm: innstilt fra fabrikk 400, 600, 1000 A +/-20%
Lagerført: 600 og 1000 A (andre strømmer på forespørsel)
Justeringspuls: 200 ms
Tilbakestillingstid: 4 - 8 timer
Temperaturområde: fra -40°C til +85°C
Materiale hus: polyamid
Materiale, åk og rotor: sintermetall
Ved bestilling oppgis diameter kabel, evt. mål skinne på det stedet indikatoren skal monteres, og ønsket utløserstrøm.
OBS! Indikatoren må monteres loddrett, firmamerke opp, maks helning 15°.
Oppbygning:
Indikeringsenheten består av en glasskolbe innmontert i et kunststoffhus, dette festes til åket som omslutter lederen.
Funksjonsprinsipp:
Glasskolben er fylt med klar væske som inneholder et rødt fargepigment samt en stålfjær.
I driftstilstand ligger fargepigmentet på bunnen i glasskolben. Feltforandringen ved kortslutning setter stålfjæren i bevegelse og denne virvler opp pigmentet som farger væsken rød.
Tiden det tar til fargepigmentet har bunnfelt seg, utgjør den automatiske tilbakestillingen.
Tekniske data:
Merkestrøm: innstilt fra fabrikk 400, 600, 1000 A +/-20%
Lagerført: 600 og 1000 A (andre strømmer på forespørsel)
Justeringspuls: 200 ms
Tilbakestillingstid: 4 - 8 timer
Temperaturområde: fra -40°C til +85°C
Materiale hus: polyamid
Materiale, åk og rotor: sintermetall
Ved bestilling oppgis diameter kabel, evt. mål skinne på det stedet indikatoren skal monteres, og ønsket utløserstrøm.
OBS! Indikatoren må monteres loddrett, firmamerke opp, maks helning 15°.