Hoya Lighting - Dali Dimmer Pluss 52mA - Dali Dimmer
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0,05 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...50 Hz
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881222658
Elnummer
4502771
Leverandørens varenummer
Dali Dimmer
Typebeskrivelse
4502771
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0,05 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Styrestrøm:
52 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
42 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
82,5 mm
Enhet høyde:
82,5 mm
Enhet dybde:
42 mm
Farge:
Hvit
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei