HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTB-10 - HTB-10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 140 mm
Høyde - 50 mm
Antall kontaktåpninger - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587120630
Elnummer
2500606
Leverandørens varenummer
HTB-10
Typebeskrivelse
2500606
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
140 mm
Høyde:
50 mm
Antall kontaktåpninger:
10
Tykkelse:
15 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
HTB-10 multiflens har C-åpning / FL13 som er standard i de fleste skap og tavler. Mulighet for 10stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning ø 2x12-21mm / 2x8-15mm samt 6x5-8mm. HTB-10 leveres IP55 med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi i halogenfritt materiale.
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer.
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer.