HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-0 Cover - HTC-0

KopierKopier
HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-0 Cover

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blind

  • Type - Rett

  • Bredde - 216 mm

  • Høyde - 84 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587120685

Elnummer

2500611

Leverandørens varenummer

HTC-0

Typebeskrivelse

2500611

Modell / utførelse:

Blind

Type:

Rett

Bredde:

216 mm

Høyde:

84 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

8 mm

Materiale:

Gummi

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

HTC-0 blindflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Leveres med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi, festeplugger medfølger. HTC-0 er levert i halogenfritt materiale.

Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer