HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-16 - HTC-16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120586
Elnummer
2500601
Leverandørens varenummer
HTC-16
Typebeskrivelse
2500601
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
16
Tykkelse:
32 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
HTC-16 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. HTC-16 har mulighet for både kabel og K-rør, 16stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning ø 15x10-20mm kabler / 1x10-40mm kabler eller 15x20mm K-rør / 1x40mm K-rør. HTC-16 leveres som IP54 og kommer med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi, festeplugger medfølger. HTC-16 er levert i halogenfritt materiale.
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer