HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-17 - 2500903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Tykkelse - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558149
Elnummer
2500903
Leverandørens varenummer
2500903
Typebeskrivelse
Multi flange FL21 HTC-17
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Multi kabelflens FL21 HTC-17 i TPE-SEBS 50 ShA matreiale. Temperaturområde -40°C -+130°C. Leveres med hurtig festeplugger, samt skruer, skiver og muttere i syrefast 316. For å opprettholde IP65 må medfølgende skruer benyttes. IP55 ved bruk av propper. Flensen er oljebestandig og halogenfri og kan benyttes innen og utendørs.
Gjennomføringer:
9 x 18 mm - 30 mm
eller 10 mm - 14 mm
4 x 10 mm - 15 mm
4 x 5 mm - 10 mm
maks 17 kabler
Gjennomføringer:
9 x 18 mm - 30 mm
eller 10 mm - 14 mm
4 x 10 mm - 15 mm
4 x 5 mm - 10 mm
maks 17 kabler