HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-3 - HTC-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120579
Elnummer
2500600
Leverandørens varenummer
HTC-3
Typebeskrivelse
2500600
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
3
Tykkelse:
32 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
HTC-3 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Mulighet for 6stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning ø 2x24-54mm / 1x30-59mm samt 3x6-14mm. HTC-3 leveres IP65 (minste hull IP55) med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt festeplugger inkludert. HTC-3 er levert i halogenfritt materiale.
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer