HT Hi Tech Polymers - Multi kabelflenser HTC-50 - 2500906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Tykkelse - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558170
Elnummer
2500906
Leverandørens varenummer
2500906
Typebeskrivelse
Multi flange FL21 HTC-50
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Multi kabelflens FL21 HTC-17 i TPE-SEBS 50 ShA matreiale. Temperaturområde -40°C -+130°C. Leveres med hurtig festeplugger, samt skruer, skiver og muttere i syrefast 316. For å opprettholde IP65 må medfølgende skruer benyttes. IP55 ved bruk av propper. Flensen er oljebestandig og halogenfri og kan benyttes innen og utendørs.
Gjennomføringer:
49 x 7mm-26mm – 13mm
1 x 15mm – 25mm
maks 50 kabler
Gjennomføringer:
49 x 7mm-26mm – 13mm
1 x 15mm – 25mm
maks 50 kabler


