HT Italia - Elma 9015 sann RMS tangamperm Elma 9015 sann RMS tangamperm - 8062185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500222
Elnummer
8062185
Leverandørens varenummer
8062185
Typebeskrivelse
8062185
Elma 9015 tangmultimeter, som måler sann RMS strøm og spenning i AC/DC. Elma 9015 har stort belyst display, min/maks-, peak- datahold- og relativ funksjon. Instrumentet måler strøm AC/DC, spenning AC/DC, motstand, frekvens, kapasitans, Duty Cycle og temperatur. Med Peak hold målingen i strømområdet kan man se hvordan den enkelte installasjons strømspiss forhold er, og med den relative måling i spenningsområdet, er det mulig å starte fra et 0 punkt og se hvordan spenningen varierer. Elma 9015 tilfredsstiller EN61010-1 KAT IV 600 V og leveres med måleledninger, batterier, brukerveiledning, temperaturprobe (-20…+250 °C) og veske.


