HT Italia - HT I-V 500w solcelle kurvetester - 8023758

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Antall spenningsingangskanaler - 4

  • Antall strøminngangskanaler - 1

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8033100848038

Elnummer

8023758

Leverandørens varenummer

8023758

Typebeskrivelse

8023758

Indikering:

Grafisk

Antall spenningsingangskanaler:

4

Antall strøminngangskanaler:

1

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

0...0 V

Harmonisk måling:

nei

Effektfaktor:

nei

Aktiv effekt:

nei

Reaktiv effekt:

nei

Fasevinkel (cos phi):

nei

Effekt/arbeid:

nei

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Strømforsyning:

Batteri

HT I-V 500w solcelle kurvetester fra HT, som måler helt opptil 1500V DC på nye PV anlegg.

HT I-V 500w solcelle kurvetester brukes til å verifisere om en solcelle eller en streng av solceller, tilfredsstiller de tekniske data og spesifikasjoner. I-V kurven som måles på stedet, sammenlignes med produsentens I-V kurve spesifikasjoner som tastes inn i instrumentet. HT I-V 500w har minne til 30 forskjellige I-V karakteristikker for solceller, som kan opprettes raskt via PC eller ved direkte inntastning på instrumentet. I-V kurvene vises grafisk i displayet.

HT I-V solcelle kurvetester måler innstrålt energi, omgivelsestemperatur, celletemperatur og opptil 1.500V DC og 15A DC. Ut i fra målte parametere, gir instrumentet med det samme svar på om panel eller en streng overholder spesifikasjonene.

I-V 500w har utover USB forbindelse, Wi-Fi slik at data kan overføres trådløst til PC.

HT I-V 500w tilfredsstiller IEC 61010-1 KATII 1000V, KATIII 300V og leveres komplett i veske med 4 x 2 meter måleledninger, krokodilleklemmer, batteri, HT304 referanse celle til innstrålt effekt, sertifikat til I-V 500 og HT304, M304 mekanisk solinnstrålings vinkel, programvare, USB kabel og brukerveiledning.