HT Italia - Jordspydsett til Macrotest - 8023585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534219119
Elnummer
8023585
Leverandørens varenummer
8023585
Typebeskrivelse
8023585
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
6 A
Jordspydsett til Macrotest


