HT Italia - Solar I-Ve Solcelleanalysator op til 1500V - 8023799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 4
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 50...265 V
Harmonisk måling - nei
Effektfaktor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033100847666
Elnummer
8023799
Leverandørens varenummer
8023799
Typebeskrivelse
8023799
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
4
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
50...265 V
Harmonisk måling:
nei
Effektfaktor:
nei
Aktiv effekt:
nei
Reaktiv effekt:
nei
Fasevinkel (cos phi):
nei
Effekt/arbeid:
nei
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Sett sammen HT Solar I-Ve med MPP300 adapter, som finnes under tilbehør under. Velg passende strømtenger og mål opptil 3 DC spenninger, 3 DC strømmer, 3 faser AC strømmer og 3 faser+null AC, for komplett og samtidig analyse av selv store anlegg. Med 1500V spenningsmåling og strømtenger opptil 1000A er intet anlegg for stort.
Med HT Solar I-Ve kan man måle og beregne solcelleanleggets virkningsgrad og DC/AC inverterens virkningsgrad. Virkningsgraden brukes til å kontrollere og optimere solcelleinstallasjonen og gir et bilde av anleggseffektiviteten. Målingen kan benyttes til verifisering ved idriftsetting og sammen holdning med beregnet/programvare simulert virkningsgrad, årlig serviceettersyn, feilsøking og beregning av reel forventet tilbakebetalingstid etter idriftsettelse av anlegget.
Den medfølgende remote enhet brukes til å synkronisere data fra den medfølgende referansecelle og omgivelses- og celletemperatur. Remote enheten synkroniseres helt unikt med HT Solar I-Ve, slik at man er uavhengig av avstand og forhindringer mellom målepunkt for elektriske verdier, typisk ved inverter og verdier for innstråling og temperaturer, typisk ved paneler.
HT Solar I-Ve har i tillegg til USB forbindelse til PC, Wi-Fi slik at data kan overføres trådløst til PC eller med gratis Android/iOS app. Benyttes HT analysis App på telefon og Tablet kan data kan overføres direkte til gratis lagerplass i HT Cloud eller vedheftes en mail og sendes inn til kontoret. Det betyr at målingene som er utført på anlegget, kan åpnes på PC'en hjemme på kontoret, uten at instrumentene trenger å kobles opp på kontoret og "tømmes".
HT Solar I-Ve tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT. II 1000V DC, KAT. III 300V til jord, 1500V mellom inputs, og leveres komplett i kraftig koffert med brukerveiledning på CD og quick guide, HT4005k 0...200A AC strømtang, HT4004 0...10...100A AC/DC strømtang, HT304N referansecelle, M304 Inclinometer, Solar02 remote enhet for synkronisering, PT300N omgivelses, og celletemperatur føler, måleledninger, krokodilleklemme, MC3- og MC4 til banan adaptere.
Husk ytterligere tilbehør. Det kan være en utfordring å komme til målepunktene på invertere og paneler av forskjellige type og fabrikat. Se under tilbehør på denne siden for f.eks. magnetiske prober, bananpluggledninger, løse bananplugger og bananpluggledninger som kan benyttes til fast, eller midlertidig montasje av målepunkter, ytterligere MCx adaptere mm.