Hultafors - Baufilbue HMS 24TPI - 591310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagbladlengde - 300 mm
Festeskrue - Ja
Bøyleutførelse - Flat
Utført med håndtak - Andre
Materiale i håndtak - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317845913116
Elnummer
8820161
Leverandørens varenummer
591310
Typebeskrivelse
8820161
Sagbladlengde:
300 mm
Festeskrue:
Ja
Bøyleutførelse:
Flat
Utført med håndtak:
Andre
Materiale i håndtak:
Aluminium
Baufilbue med ramme i stål for presisjon, ytelse og høy bladoppspenning. Ergonomisk håndtak i aluminium med gripevennlig polymerbelegg for maksimal brukervennlighet. Bladet kan vinkles for plan sagning med presisjon. Fjærbelastet bladholder for enklere bladbytte og ergonomisk utformet med godt bladoppspenn. Baufilbuen leveres med Hultafors bimetallblad (24 TPI) for maksimal presisjon og prestasjon.