Hultafors - Brekkjern 600mm 1550gr - 824002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
Lengde - 600 mm
Med rett kutt - nei
Med vinklet kutt - Ja
Med spiss - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391408240024
Elnummer
8876167
Leverandørens varenummer
824002
Typebeskrivelse
8876167
Farge:
Rød
Lengde:
600 mm
Med rett kutt:
nei
Med vinklet kutt:
Ja
Med spiss:
nei
Materiale:
Stål
Med klemme:
nei
Med kulehode:
nei
Diameter:
37 mm
Brekkjern i en enklere utførelse.
Lengde: 600mm
Vekt: 1550 gram
Lengde: 600mm
Vekt: 1550 gram