Hultafors - Håndsag for tre 22" - 590724

KopierKopier
Hultafors - Håndsag for tre 22"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bladsag

  • Type - Håndsag

  • Sag blad - Ensidig

  • Sagbladlengde - 55 mm

  • Utskiftbart sagblad - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7317845907214

Elnummer

8808801

Leverandørens varenummer

590724

Typebeskrivelse

8808801

Modell / utførelse:

Bladsag

Type:

Håndsag

Sag blad:

Ensidig

Sagbladlengde:

55 mm

Utskiftbart sagblad:

nei

Kransag:

nei

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

En standard sag for universalt bruk med glassfiberforsterket håndtak, gummigrep og 45°og 90° vinkelguide. Håndtaket er montert med skruer for økt holdbarhet. Sagbladet er produsert av 1 mm tykt stål som gir ekstra stabilitet, presisjon og lav vibrasjon. Tanning med 2-trinns sliping og herdede tenner for effektive kutt og lang livslengde. Sagbladets smale tupp gjør det enklere å komme til på trange områder og ved oppstart midt i en plate.