Hultafors - Meterstokk i treverk - 1m - 100204

KopierKopier
Hultafors - Meterstokk i treverk - 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Tre

  • Lengde - 1 m

  • Antall ledd - 1

  • Nøyaktighet - 0 mm/m

  • Metrisk måleenhet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7317841002012

Elnummer

8876150

Leverandørens varenummer

100204

Typebeskrivelse

8876150

Materiale:

Tre

Lengde:

1 m

Antall ledd:

1

Nøyaktighet:

0 mm/m

Metrisk måleenhet:

Ja

Britisk måleenhet (Imperialsk):

nei

Med dybdemåler:

nei

Hultafors sin klassiker, en nødvendighet for alle håndtverkere.
Tradisjonelt produsert av glassbjerk med ledd av stål, som gjør det mulig å ha tynne stikker og en smidig meterstokk.
Metrisk gradering i svart på begge sider med røde desimaltall.
Typegodkjent i henhold til EU Klasse III.
Vannbasert beskyttelseslakk for økt motstand mot smuss og fukt.
Leddene er varmebehandlet, epoxylakkert og oljet inn på tre punkter for å gi den sin høye kvalitet.
Hver stikke kontrolleres to ganger i produksjonen med et høyhastighetskamera.