Hultafors - Pennhammer 400gr - 821005

KopierKopier
Hultafors - Pennhammer 400gr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Trehammer

  • Hodevekt - 400 g

  • Håndtaksmateriale - Tre

  • Lengde - 300 mm

  • Hodets materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391408210058

Elnummer

8876160

Leverandørens varenummer

821005

Typebeskrivelse

8876160

Modell / utførelse:

Trehammer

Hodevekt:

400 g

Håndtaksmateriale:

Tre

Lengde:

300 mm

Hodets materiale:

Andre

Magnetisk:

nei

Antimagnetisk:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Rekylfri:

nei

Utskiftbar topp:

nei

Med spikeruttrekker:

nei

Med pinnebeskyttelse:

nei

Med spikerholder:

nei

Totalvekt:

400 g

Sandblåst og klarlakkert smidd hammer, med herdede slagflater og lang penn.
Treskaft av hickory.
Treskaft finnes som reservedel.
Vekt: 400 gram