Hultafors - Stemkniv Huggjern - 380070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 72 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - nei
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317843800715
Elnummer
8876163
Leverandørens varenummer
380070
Typebeskrivelse
8876163
Bladlengde:
72 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
nei
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
201 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Kraftig kniv med V-slipt stemjernsfunksjon.
Unik funksjon gjør at hylsteret ikke løsner fra knappen på buksene, samtidig som den er lett å ta bort.
Knivblad i japansk knivstål, 3mm kullstål herdet til 58-60 HRC.
Eggen er slipt i flere operasjoner med en avsluttende bryning på lærskive.
Skaftet og hylsteret er fremstilt i ekstra slagfast PP-plast.
Bladets lengde: 72mm
Totallengde: 201mm
Unik funksjon gjør at hylsteret ikke løsner fra knappen på buksene, samtidig som den er lett å ta bort.
Knivblad i japansk knivstål, 3mm kullstål herdet til 58-60 HRC.
Eggen er slipt i flere operasjoner med en avsluttende bryning på lærskive.
Skaftet og hylsteret er fremstilt i ekstra slagfast PP-plast.
Bladets lengde: 72mm
Totallengde: 201mm


