Hultafors - Vinkel 250mm - 310103

KopierKopier
Hultafors - Vinkel 250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Med måleskala - Ja

  • Med gjæringsfunksjon - nei

  • Med nivå - nei

  • Lengde langt skaft - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7317843101010

Elnummer

8876156

Leverandørens varenummer

310103

Typebeskrivelse

8876156

Materiale:

Rustfritt stål

Med måleskala:

Ja

Med gjæringsfunksjon:

nei

Med nivå:

nei

Lengde langt skaft:

230 mm

Med anlegg:

Ja

Klingebredde:

45 mm

Vinkelhake med anslag av glassfiberarmert ABS-plast og 18mm bred anleggsflate.
Millimetergradering i over- og underkant på klingen.
Graderingen er dyp-etset og svært motstandsdyktig mot slitasje.
Klingen er produsert i rustritt stål, med mål 1,0 x 45mm.