ICAS - 230v sokkel for CHOR/CHOR-W CHOR-AC - 100.000211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970004436
Elnummer
6260285
Leverandørens varenummer
100.000211
Typebeskrivelse
6260285
230v sokkel som passer sammen med Icas sine detektorer
CHOR(kabel) og CHOR-W (trådløs).
Tilpasset veggoks, d=10,8cm, trafo bygger ut 15m, kan bestilles med
påveggkappe 18mm.◄
CHOR(kabel) og CHOR-W (trådløs).
Tilpasset veggoks, d=10,8cm, trafo bygger ut 15m, kan bestilles med
påveggkappe 18mm.◄


