ICAS - Detektor optisk + termisk 9,12,24V 501-IDOT - 002.505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970004467
Elnummer
6260095
Leverandørens varenummer
002.505
Typebeskrivelse
6260095
Multikrit Opt/Term, m/sir 9-24V
Lav profil med elegant design.
Optisk systemdetektor med digital signalbehandling
Spenning: 9/12/24VDC
Integrert sirene (85db/3m) som kan styres fra sentral eller av detektoren lokalt.
Digital filtrering av alarmsignaler gir en meget god og stabil detektor
Automatisk selvtest og justering av følsomhet
Varsler feil med gule blink
Har holdekontakt ved alarm
Automatisk systemdiagnose
Lagrer de siste 32 hendelsene. Disse kan hentes ut på PC
Standard sokkel følger med
Relesokkel 500-Re (No/C/Nc) er opsjon (medfølger ikke)
Sokkel tilpasset veggboks
Ytre mål: D=118, H=36mm, (H=42 inkludert sokkel)
Sertifisert iht. EN 54-7
Detektoren passer utmerket til Icas uCU, IMC-ME, kombisentraler (med relesokkel) og konvensjonelle EN54 brannalarmsentraler.
Lav profil med elegant design.
Optisk systemdetektor med digital signalbehandling
Spenning: 9/12/24VDC
Integrert sirene (85db/3m) som kan styres fra sentral eller av detektoren lokalt.
Digital filtrering av alarmsignaler gir en meget god og stabil detektor
Automatisk selvtest og justering av følsomhet
Varsler feil med gule blink
Har holdekontakt ved alarm
Automatisk systemdiagnose
Lagrer de siste 32 hendelsene. Disse kan hentes ut på PC
Standard sokkel følger med
Relesokkel 500-Re (No/C/Nc) er opsjon (medfølger ikke)
Sokkel tilpasset veggboks
Ytre mål: D=118, H=36mm, (H=42 inkludert sokkel)
Sertifisert iht. EN 54-7
Detektoren passer utmerket til Icas uCU, IMC-ME, kombisentraler (med relesokkel) og konvensjonelle EN54 brannalarmsentraler.