ICAS - Detektor Termisk, 9/12/24V 500-IDT - 002.000503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Termodifferensial
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Lydstyrke - 85 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970003316
Elnummer
6260191
Leverandørens varenummer
002.000503
Typebeskrivelse
Brannalarm detektorer
Virkemåte:
Termodifferensial
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Lydstyrke:
85 dB(A)
Responstemperatur:
60 °C
Med orienteringslys:
nei
Egnet for kanalfeste:
Ja
Frittstående:
nei
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
nei
Farge:
Hvit
Lengde:
116 mm
Bredde:
116 mm
Høyde/dybde:
36 mm


