ICAS - EN54 sentral 2 sonerx 32 det IFP-2.32 - 006.000025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall indikatorgrupper - 64
Høyde - 200 mm
Bredde - 210 mm
Dybde - 50 mm
Antall utganger for akustisk signalgiver - 64
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970004429
Elnummer
6260287
Leverandørens varenummer
006.000025
Typebeskrivelse
6260287
Antall indikatorgrupper:
64
Høyde:
200 mm
Bredde:
210 mm
Dybde:
50 mm
Antall utganger for akustisk signalgiver:
64
Antall utganger for optisk signalgiver:
64
Driftsspenning:
230 V
BRANNSENTRAL - Moderne Design - CPD godkjent
Godkjent etter EN54-2 og EN54-4, Godkj.nr. 1293-CPD-0372
Har 2 utganger (opto A/B), reagerer kun mot sonen som er i alarm.
Kan tilkoples større eksternt 12V backupbatteri.
2 soner (12V) med maks 32 detektorer per sone (64 totalt).
Automatisk sløyfe, spenning og batteriovervåking.
Meget driftsikker med avansert digital signalfiltrering mot feilalarmer.
Velg hvilke sirener du vil ha tilkoplet i hver enkelt detektor (85db/3m).
TEK-10 for alle typer bygg
Enkel montering: Kun 2 ledere fra sentral til detektorer. Bruker du detektorene
500-IDx, bruk 4 ledere for å benytte deg av den integrerte sokkelsirenen.
Icas brannsentral, type IFP-2.32 Ytre mål i cm: L=20, H=20, B=4
Icas Branndetektor: 500-IDx (x=O, I, T)
O: Optisk, I: Ionisk, T: Termisk
Sirene integrert: 85db/3m
Branndetektor 500-IDx har automatisk følsomhetsjustering og selvtest.
Elegant liten sentral som er kun L=20, H=20, B=4 cm stor
Har 2 utganger (opto A/B), reagerer kun mot sonen som er i alarm.
Godkjent etter EN54-2 og EN54-4, Godkj.nr. 1293-CPD-0372
Har 2 utganger (opto A/B), reagerer kun mot sonen som er i alarm.
Kan tilkoples større eksternt 12V backupbatteri.
2 soner (12V) med maks 32 detektorer per sone (64 totalt).
Automatisk sløyfe, spenning og batteriovervåking.
Meget driftsikker med avansert digital signalfiltrering mot feilalarmer.
Velg hvilke sirener du vil ha tilkoplet i hver enkelt detektor (85db/3m).
TEK-10 for alle typer bygg
Enkel montering: Kun 2 ledere fra sentral til detektorer. Bruker du detektorene
500-IDx, bruk 4 ledere for å benytte deg av den integrerte sokkelsirenen.
Icas brannsentral, type IFP-2.32 Ytre mål i cm: L=20, H=20, B=4
Icas Branndetektor: 500-IDx (x=O, I, T)
O: Optisk, I: Ionisk, T: Termisk
Sirene integrert: 85db/3m
Branndetektor 500-IDx har automatisk følsomhetsjustering og selvtest.
Elegant liten sentral som er kun L=20, H=20, B=4 cm stor
Har 2 utganger (opto A/B), reagerer kun mot sonen som er i alarm.


