ICAS - Kappe til CHOR-AC sokkel - 012.000056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Høyde - 18 mm
Diameter - 105 mm
Adresserbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7059970004481
Elnummer
6260053
Leverandørens varenummer
012.000056
Typebeskrivelse
6260053
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Høyde:
18 mm
Diameter:
105 mm
Adresserbar:
nei
Kappe til Chor-AC sokkel
Påveggskappe til Chor-AC sokkel
Brukes der det ikke er veggboks for innfelt montasje
Mål i mm: D=105, H=18
Påveggskappe til Chor-AC sokkel
Brukes der det ikke er veggboks for innfelt montasje
Mål i mm: D=105, H=18


