Utgått

IDE Division Electrica - Gulvskap Atl. 55VS216-288P0 - 55VS216-288P0

KopierKopier
IDE Division Electrica - Gulvskap Atl. 55VS216-288P0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Dør

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 2110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8431044043784

Elnummer

1701898

Leverandørens varenummer

55VS216-288P0

Typebeskrivelse

IP55 Surface cabinet opaque door 216-288 mod.

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

2110 mm

Bredde:

730 mm

Dybde:

250 mm

RAL-nummer:

9003

Bredde i antall modulmellomrom:

20

Kapslingsmateriale:

Stål

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Type dør:

Enkelt

Med lås:

Ja

Nominell strøm (In):

630 A

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innvendig dybde:

212 mm

Platetykkelse I skap:

1,2 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

1,2 mm

Farge:

Hvit

Antall moduler:

216

Antall rader:

9

Antall åpninger for flensplater:

2

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall kabellinnganger:

2

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Funksjonssikkerhet:

Andre

Gulvskap Atl. 55VS216-288P0.
Atlantic er en produktlinje med et innovativt estetisk utseende i IP55 og IK10.
Skapet kommer standard som tomt skap. HxBxD 2110x730x250mm.
Utnyttbar høyde i skapet 1900mm
Alle skap produsert med EN 10130+A1 stål og lakkert med herdet epoksy-polyester maling, i hvit RAL 9003. Raskt og greit monteringssystem som leverer totalt funksjonalitet og integrering.
Serien kompletteres med en rekke gode tilbehør for modulært utstyr. Skinner, fester og dekkplater.
UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1