IDE Division Electrica - Plugg 2/16 IP44 98mm - 110

KopierKopier
IDE Division Electrica - Plugg 2/16 IP44 98mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Egnet for jordkontaktstift - Ja

  • Farge - Svart

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8431044001104

Elnummer

1500689

Leverandørens varenummer

110

Typebeskrivelse

Plugg 2/16 IP44 98mm

Modell / utførelse:

Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for jordkontaktstift:

Ja

Farge:

Svart

Merkestrøm:

16 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

Plugg 2/16 IP44 98mm