IDE Division Electrica - Plugg 2/16 IP67 m/lokk - 114

KopierKopier
IDE Division Electrica - Plugg 2/16 IP67 m/lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8431044001142

Elnummer

1500688

Leverandørens varenummer

114

Typebeskrivelse

IP66-IP68 wander plug

Modell / utførelse:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Blå

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Pluggadapter:

nei

Plugg 2/16 IP67 m/lokk. Ø 6-19mm kabel.