IDE Division Electrica - Stikk innfelt 2/16 Schuko IP67 - 105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044001050
Elnummer
1500687
Leverandørens varenummer
105
Typebeskrivelse
Stikk inf.2/16 Schuko IP67
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V