Ideal - Batteri for SecuriTest IP - 8023783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 7,4 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0783250792313
Elnummer
8023783
Leverandørens varenummer
8023783
Typebeskrivelse
8023783
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
7,4 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,5 A
Batteri for SecuriTest IP


