Ideal - Lan nettverkstester - 8062756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flerfunksjon
Modell / utførelse - LAN-funksjonstester
Type indikering - LCD/skjerm
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445470983
Elnummer
8062756
Leverandørens varenummer
8062756
Typebeskrivelse
0
Egnet for:
Flerfunksjon
Modell / utførelse:
LAN-funksjonstester
Type indikering:
LCD/skjerm
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
VDV II er en serie av 3 typer LAN ”Wiremappere” som utmerker seg ved sitt utrolig enkle brukergrensesnitt og et innovative design. VDV II tester Wiremap (ledningsdiagram) med meget presis visning av wiremap diagram,
kabel lengde (modellavhengig) og avstand til en eventuell feil (modellavhengig).
VDV II fås i 3 forskjellige modeller: VDV II, VDV II Plus og VDV II Pro.
Denne modellen er en VDV II PLUS og har følgende egenskaper:
VDV II PLUS har følgende egenskaper:
• Supporterer uskjermede/skjermede kabler for Kat. 5e/6/6A/7.
• Kan brukes sammen med tonegenerator for søkning av kabler.
• Wiremap test for splittede par, byttede par, kortslutninger og åpne par.
• Har spenningsbeskyttelse.
• Stort bakgrunns belyst 2,9” display.
• Hub Blink, kabellengde og avstand til åpne par.
VDV II PLUS leveres inkl. remote enhet, coax remote enhet, batteri, brukerveiledning 2 x RJ45 kabel med krokodilleklemme, 2 x skjermet RJ45 til RJ45 kabel 150mm, 2 x RJ11/12 til RJ11/12 kabel 100mm, 1 x F-konnektor til F-konnektor kabel 230mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type hun adapter, 1 x instrumentbeskyttelseshylster, 1 x bæreveske
kabel lengde (modellavhengig) og avstand til en eventuell feil (modellavhengig).
VDV II fås i 3 forskjellige modeller: VDV II, VDV II Plus og VDV II Pro.
Denne modellen er en VDV II PLUS og har følgende egenskaper:
VDV II PLUS har følgende egenskaper:
• Supporterer uskjermede/skjermede kabler for Kat. 5e/6/6A/7.
• Kan brukes sammen med tonegenerator for søkning av kabler.
• Wiremap test for splittede par, byttede par, kortslutninger og åpne par.
• Har spenningsbeskyttelse.
• Stort bakgrunns belyst 2,9” display.
• Hub Blink, kabellengde og avstand til åpne par.
VDV II PLUS leveres inkl. remote enhet, coax remote enhet, batteri, brukerveiledning 2 x RJ45 kabel med krokodilleklemme, 2 x skjermet RJ45 til RJ45 kabel 150mm, 2 x RJ11/12 til RJ11/12 kabel 100mm, 1 x F-konnektor til F-konnektor kabel 230mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type hun adapter, 1 x instrumentbeskyttelseshylster, 1 x bæreveske