Ideal - LanTek III Cat 7A EC7 universal Adapter (Single) - 8024314

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Busstype - Andre

  • Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Antall porter 100 Mbps SC - 0

  • Stikkontaktadapter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0783250775125

Elnummer

8024314

Leverandørens varenummer

8024314

Typebeskrivelse

8024314

Busstype:

Andre

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Stikkontaktadapter:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10 Mbps RJ45:

0

Antall porter 10 Mbps av ST:

0

Antall porter 10 Mbps av SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 10 Gbit SC (SR):

0

Midlertidig ekstra tid:

1

Innfelt montasje:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Høyde:

40 mm

Bredde:

95 mm

Dybde:

120 mm

LanTek III Cat 7A EC7 universal Adapter (Single)