Ideal - LanTek III Cat 7A Tera universal Adapter (Single) - 8024313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Busstype - Andre
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 100 Mbps SC - 0
Stikkontaktadapter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Lan Tek III
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
783250775118
Elnummer
8024313
Leverandørens varenummer
8024313
Typebeskrivelse
8024313
Busstype:
Andre
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Stikkontaktadapter:
nei
Ethernet:
Ja
Antall porter 10 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10 Mbps av ST:
0
Antall porter 10 Mbps av SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 10 Gbit SC (SR):
0
Midlertidig ekstra tid:
2
Innfelt montasje:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Høyde:
40 mm
Bredde:
95 mm
Dybde:
120 mm